Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33SET25LK Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33SET25LK Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB33SET25LK Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85441751
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SET25LK
EAN/GTIN:
     3250617851923
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,95*
€ 955,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,42*
€ 938,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,12*
€ 891,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,58*
€ 864,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,32*
€ 820,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.