Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33SEH25LS Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33SEH25LS Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB33SEH25LS Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85437976
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SEH25LS
EAN/GTIN:
     3250617650939
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,55*
€ 1.081,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,78*
€ 1.064,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,50*
€ 1.021,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,24*
€ 948,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.