Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33SEQ25A Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33SEQ25A Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB33SEQ25A Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85437904
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SEQ25A
EAN/GTIN:
     3250617650632
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 880,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,16*
€ 1.177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,80*
€ 1.115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,23*
€ 1.086,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,18*
€ 1.047,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.