Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED
InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED
InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED
InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED
InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED
InLine Tester für RJ45 Kabel mit 9 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8539133
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     79998A
EAN/GTIN:
     4043718071715
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tester für Patchkabel Twisted-Pair und ISDN/Telefon-Verkabelung, Kabel und Installation. Anzeige jeder Ader und Schirm durch 9 LEDs. Bereits installierte Netze können auf Durchgang, Belegung, Funktion und Schirmung geprüft werden. Lieferung mit Remote-Adapter. Benötigt wird 9V-Block-Batterie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
9 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.