Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TAL9-30-10 17-32V DC Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TAL9-30-10 17-32V DC Schütz
ABB TAL9-30-10 17-32V DC Schütz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85388438
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL143061R5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
520 g
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.