Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR983 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8536717
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR983
EAN/GTIN:
     4260057129079
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Nutzen Sie unsere Kombo-Sticks mit Apple Lightning-Stecker als externe Speicherplatzerweiterung für Ihr Apple-Endgerät oder auch für den Austausch von Daten zwischen Ihren Endgeräten und/oder Computer. Über die kostenlose App lassen sich Ihre Daten zusätzlich verschlüsseln und vor unbefugtem Zugriff schützen. Mit unseren Kombo-Sticks haben Sie Ihre Daten immer und überall griffbereit und sind der ideale Begleiter für den Alltag. Das edle und kompakte Metallgehäuse ist äußerst robust und lässt sich mühelos an Ihrem Schlüsselanhänger befestigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
51.4 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.