Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6271240 Deckenbeleuchtung LED 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6271240 Deckenbeleuchtung LED 34 W
Trilux 6271240 Deckenbeleuchtung LED 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85331687
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6271240
EAN/GTIN:
     4018242299447
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
34 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,47*
€ 645,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,44*
€ 640,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,05*
€ 620,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,03*
€ 603,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,85*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 13,65*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,81*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 22,94*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,63*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,82*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 3,02*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,60*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.