Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2057 (H) x 800 (B) x 1200 (T), Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2057 (H) x 800 (B) x 1200 (T), Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2057 (H) x 800 (B) x 1200 (T), Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2057 (H) x 800 (B) x 1200 (T), Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2057 (H) x 800 (B) x 1200 (T), Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2057 (H) x 800 (B) x 1200 (T), Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85326488
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715317
EAN/GTIN:
     766623715317
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Intellinet Serverschränke bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Serverinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Serverschrank liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 47 Höheneinheiten, einer Tiefe von 1000 oder 1200 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände und die abschließbaren Türen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19"-Schienen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
RoHS, UL, Gost-R
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2057 mm
Gewicht
152000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank intellinet, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,86*
€ 1.342,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,20*
€ 1.331,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,93*
€ 1.285,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,35*
€ 1.247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,57*
€ 1.194,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.