Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann SPIDER Giga 2TX PoE EEC Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann SPIDER Giga 2TX PoE EEC Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Hirschmann SPIDER Giga 2TX PoE EEC Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85312061
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942059001
EAN/GTIN:
     4002044298296
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Wärmeableitung
115.4 BTU/h
Energie
DC input Spannung
24 - 48 V
Eingangsstrom
1.39 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33.8 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX,100BASE-TX,1000BASE-TX
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Netzstecker
Klemmleiste (6-polig)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.