Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores SP35814 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Gemischte Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores SP35814 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Gemischte Farben
Kores SP35814 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85262738
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     SP35814
EAN/GTIN:
     9023800358141
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Riched20 6.3.9600}Dosenanspitzer für 0,8cm
und 1,1cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
20
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Gemischte Farben
Stiftdurchmesser (max.)
11 mm
Stiftdurchmesser (min.)
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.