Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ME2995KO5C Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ME2995KO5C Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG ME2995KO5C Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85248286
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2995KO5C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Serien Wippe
Taster Wippe
Wippe
für Serienschalter Art.-Nr.:505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.:505 KOU 5
für Doppel-Taster Art.-Nr.:535 U 5
Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.:CD 95 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.