Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EBPX 946 610 S Backofen 77 l A+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EBPX 946 610 S Backofen 77 l A+ Schwarz
Amica EBPX 946 610 S Backofen 77 l A+ Schwarz
Amica EBPX 946 610 S Backofen 77 l A+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85208305
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EBPX 946 610 S
EAN/GTIN:
     5906006565992
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
amica backofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.71 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,6
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
ECO-Modus
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
37600 g
Innenmaße (B x T x H)
486 x 412 x 386 mm
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
40300 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Vorderseite
Türanschlag
Runter
Abnehmbare Ofentür
Ja
Abnehmbares Türglas
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
4
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Effektive Ablagefläche
1488 cm²
Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Lampenleistung
25 W
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,32*
€ 710,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,20*
€ 653,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.