Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS2567-G3WW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS2567-G3WW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS2567-G3WW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85174872
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS2567-G3WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Schallgeber
Summerelement
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr.NT 2405 VDCoderNT 2415 REG VDC Stromaufnahme: ca. 150 mA
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, schallgeber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.