Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Goobay 67736 Audio-Kabel 25 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85153288
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67736
EAN/GTIN:
     4040849677366
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
goobay lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm...
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.