Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System 57501 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System 57501 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Enoc System 57501 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Enoc System 57501 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85137398
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
301 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 40cm tief, hänge schrank, 19 zoll wandgehäuse 6he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.