Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System 57502 Rack 9U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System 57502 Rack 9U Wandmontiertes Regal Weiß
Enoc System 57502 Rack 9U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85137390
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
434 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, 19 zoll wandverteiler 9 he, hängeschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENOC
57505
€ 256,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.