Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 8124 Extern Dimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8124 Extern Dimmer Schwarz
Bachmann 8124 Extern Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85127332
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.0166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Die LED-Schnur-Tastdimmer der Serie 8124 eignen sich speziell für dimmbare LED-Leuchtmittel.

Die LED-Schnur-Tastdimmer zeichnen sich durch eine breite Nutzungspalette aus: Neben dimmbaren LED-Leuchten und LED-Filament-Leuchten können die Dimmer zudem für Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen eingesetzt werden. Angenehm: Durch individuelle Leuchtmittelanpassung arbeiten die Dimmer flackerfrei. In Sachen Nutzerfreundlichkeit überzeugen die Produkte durch ihre Soft-Start- und Memory-Funktion.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Dimmer
LED-Lampenleistung (max.)
55 W
Halogen-Lampenleistung (max.)
150 W
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.