Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 8118 Extern Dimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8118 Extern Dimmer Schwarz
Bachmann 8118 Extern Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85127299
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.0163
EAN/GTIN:
     4057298010262
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
110 mm
Durchmesser
33 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
LED-Lampenleistung (max.)
35 W
Halogen-Lampenleistung (max.)
100 W
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.