Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 8113 Extern Dimmer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8113 Extern Dimmer Transparent
Bachmann 8113 Extern Dimmer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85127246
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.353
EAN/GTIN:
     4016514098439
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Die Schnur-Zwischendimmer der Serie 8013 bieten klassische Funktionalitäten und fügen sich dezent in die Wohn- und Arbeitsumgebung ein. Die Schnur-Zwischendimmer der Serie 8013 erfüllen alle Anforderngen, die man an einen soliden Dimmer stellt: Sie eignen sich für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Trafo ebenso wie für Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen. Die Dimmer sind für Hand- und Fußbetätigung gleichermaßen geeignet und fügen sich dank der großen farblichen Auswahl in jedes Ambiente dezent ein.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
35 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Schnurschalter, halogenlampen dimmer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.