Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 8114 Extern Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8114 Extern Dimmer Weiß
Bachmann 8114 Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85123710
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
29 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Halogen-Lampenleistung (max.)
200 W
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.