Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross PRO+ 4xUSB World ohne CH/I Netzstecker-Adapter C14 Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross PRO+ 4xUSB World ohne CH/I Netzstecker-Adapter C14 Universal Weiß
Skross PRO+ 4xUSB World ohne CH/I Netzstecker-Adapter C14 Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85089238
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302522
EAN/GTIN:
     7640166323679
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
C14
Buchsenstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.