Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45612 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,8 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45612 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,8 W E14 F
Goobay 45612 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,8 W E14 F
Goobay 45612 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     767-SO-61795
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45612
EAN/GTIN:
     4040849456121
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
34 g
Leistungen
Lampenleistung
3.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
330 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
220 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1003
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,65*
€ 2,82*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,84*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.