Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB322A15 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB322A15 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB322A15 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84940083
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB322A15
EAN/GTIN:
     3250617650694
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 1 zähler
zählerschrank hager
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 344,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ442B
€ 26,70*
Zubehör
Hager
FZ449N
€ 15,97*
Zubehör
Hager
FZ450N
€ 16,37*
Zubehör
Hager
FZ453N
€ 17,47*
Zubehör
Hager
FZ454
€ 7,85*
Zubehör
Hager
FZ455N
€ 28,60*
Zubehör
Hager
FZ468N
€ 22,86*
Zubehör
Hager
FZ530N
€ 45,61*
Zubehör
Hager
FZ539
€ 4,06*
Zubehör
Hager
FZ596
€ 10,65*
Zubehör
Hager
FZ597N
€ 16,57*
Zubehör
Hager
FZ622N
€ 183,33*
Zubehör
Hager
FZ738
€ 13,21*
Zubehör
Hager
FZ757A4
€ 8,73*
Zubehör
Hager
FZ757A5
€ 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.