Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84640131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012752/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.967,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,93556* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.131,55*
€ 2.536,5445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.107,02*
€ 2.507,3538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.029,55*
€ 2.415,1645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.988,43*
€ 2.366,2317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.967,78*
€ 2.341,6582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.