Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz
GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz
GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz
GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz
GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz
GENESIS Carbon 500 XL Logo Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84537192
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NPG-1346
EAN/GTIN:
     5901969417210
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
500 mm
Dicke
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.