Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Netzwerkadapter M12 8 Pin X-kodiert Stecker zu RJ45 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Netzwerkadapter M12 8 Pin X-kodiert Stecker zu RJ45 Buchse
DeLOCK Netzwerkadapter M12 8 Pin X-kodiert Stecker zu RJ45 Buchse
DeLOCK Netzwerkadapter M12 8 Pin X-kodiert Stecker zu RJ45 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83916697
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66565
EAN/GTIN:
     4043619665655
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Kurzbeschreibung
Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Einbau in Schaltschrank
Der Adapter eignet sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen sehr gut zum Einbau in einen Schaltschrank. So können Geräte mit M12 Konnektor in eine bestehende Netzwerkstruktur eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Energieverbrauch
500 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.6 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
25 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.