Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9149A#ABA Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8163194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9149A
EAN/GTIN:
     884420767374
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
10-GbE Modul mit zwei festen CX4 Ports für HP ProCurve Switch 2910al Serie

Garantie und Support
• Lebenslange ProCurve Garantie: solange Sie Produkteigentümer sind, erweiterter Austauschservice am nächsten Arbeitstag (in den meisten Ländern verfügbar)
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-CX4, 10GBASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl CX4-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 863,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,21*
€ 1.027,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,73*
€ 1.018,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,66*
€ 986,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,83*
€ 970,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,12*
€ 956,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9146A
€ 2.290,58*
Zubehör
HP
J9147A
€ 4.126,87*
Zubehör
HP
J9148A
€ 6.444,68*
Zubehör
HP
J9145A
€ 859,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.