Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L91709010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L91709010 Kabelkanal-Zubehör
Hager L91709010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81577522
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91709010
EAN/GTIN:
     4012740211000
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
120 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.