Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6305/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81282516
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB6305/10
EAN/GTIN:
     4895229108592
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
140 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, SBC, WAV
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
735 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
8000 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Subwoofer
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
4.2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
80 W
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der mid-range Antriebe
2
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
35 mm
Gewicht Soundbar
1000 g
Breite des Subwoofers
120 mm
Tiefe des Subwoofers
300 mm
Höhe des Subwoofers
402 mm
Tieftönergewicht
4800 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.