Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma 8MP CAMERA 136 ZOOM Dokumentenkamera USB 2.0 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma 8MP CAMERA 136 ZOOM Dokumentenkamera USB 2.0 Schwarz, Weiß
Optoma 8MP CAMERA 136 ZOOM Dokumentenkamera USB 2.0 Schwarz, Weiß
Optoma 8MP CAMERA 136 ZOOM Dokumentenkamera USB 2.0 Schwarz, Weiß
Optoma 8MP CAMERA 136 ZOOM Dokumentenkamera USB 2.0 Schwarz, Weiß
Optoma 8MP CAMERA 136 ZOOM Dokumentenkamera USB 2.0 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81007183
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DC556
EAN/GTIN:
     5055387664371
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Optomas UHD 4K DC556 Dokumentenkamera erschafft ein inspirierendes Umfeld, in dem selbst kleinste Objekte auf einem riesigen 100-Zoll-Bildschirm vergrößert werden können, um eine tiefere Lernerfahrung zu ermöglichen.

Lehrkräfte, Präsentatoren und Schüler können nun mit dem Visualizer von Optoma selbst kleinste Objekte oder detaillierte Experimente mit einem größeren Publikum teilen. Geeignet für Klassenzimmer, Hörsäle, Sitzungssäle und Auditorien, bietet er den Schülern eine hervorragende Möglichkeit für ein interaktives Lernerlebnis.

Einfache Bedienung
Die Dokumentenkameras von Optoma lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Einfach einschalten, an einen Projektor, ein Panel, einen Laptop oder PC anschließen und schon ist die Dokumentenkamera einsatzbereit. Für eine leichte Handhabung befinden sich die Hauptbedienelemente auf der Basiseinheit.

Verwandeln Sie Physisches in Digitales
Die gemeinsame Nutzung von Echtzeit-Bilderfassung oder das Speichern von Bild- und Videoinhalten für später, könnte nicht einfacher sein. Optomas Visualisierer transportieren das Physische in eine digitale Umgebung, egal ob es sich um ein Lehrbuch oder ein 3D-Objekt handelt. Sehen Sie Details, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind und zeigen Sie diese ihrem Publikum.

Beeindruckende Bildqualität
Präsentieren Sie kleinste Objekte mit mehr Details dank modernster Objektiv- und Sensortechnik. Der leistungsstarke Zoom verstärkt dies zusätzlich und liefert unglaublich klare Details, die für das menschliche Auge oft nicht sichtbar sind.

Ultra HD 4K Auflösung
Mit über acht Millionen Pixeln bietet die Ultra HD 4K-Auflösung viermal mehr Details als Full HD, um gestochen scharfe, lebensechte Bilder und kräftigere Farben zu liefern. So können Sie näher am Bildschirm sitzen und ein beeindruckenderes Erlebnis genießen.

Gleichmäßige Video Performance
Spielen Sie Video Content mit bis zu 30 Frames-Per-Second bei voller Auflösung ab.

Sociale Distanz wahren
Während dieser herausfordernden Zeiten mit Covid 19 stellen die Visualisierer von Optoma die Nähe einer Hands-on-Präsentation nach, während die soziale Distanz gewahrt bleibt. Kombiniert mit großformatigen Bildschirmen, kann ein größeres Publikum angesprochen werden, als normalerweise möglich.

Picture-in-Picture, aufnehmen und einfrieren
Frieren Sie das Bild ein, während Sie den Original Gegenstand bewegen oder vergleichen Sie Gegenstände mit der Picture-In-Picture (PIP)-Funktion. Sie können außerdem Bilder aufnehmen, drehen und wenden.

HDMI / VGA In/Out
Die HDMI- und VGA-Verbindungsmöglichkeiten erlauben den einfachen Anschluss an Projektor, Panel, Laptop oder PC.

Rotierendes Kameraobjektiv
Das praktische, rotierende Kameraobjektiv erlaubt es dem Moderator den Gegenstand so zu projizieren, wie er ihn positioniert hat. Nutzer können das Objektiv ganz einfach drehen, um die Ausrichtung zu ändern. Alternativ kann das Bild mithilfe der Smart DC Software gedreht werden.

Integrierte Anmerkungswerkzeuge
Die mitgelieferte intelligente Software ermöglicht es dem Präsentator, ein Bild zu erfassen und mit Anmerkungen zu versehen. In Kombination mit einem interaktiven Flachbildschirm können Sie somit Live-Anmerkungen eingeben, für eine wirklich dynamische und ansprechende Präsentation

LED Beleuchtung
Die im Kopf eingebaute LED Beleuchtung beinhaltet drei Helligkeits Stufen, die bei Bedarf für zusätzliches Licht sorgen. Sie lässt sich entweder über die Fernbedienung oder den Fuß des Gerätes steuern.
Weitere Informationen:
Kamera
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Standbild
Ja
Effektive Sensor Auflösung
13 MP
Maximale Framerate
60 fps
Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Aufnahmegebiet (WxD)
297 x 420 mm
Optischer Zoom
17 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
2480 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Audioausgang
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dokumentengröße (max.)
A3
Lampentyp
LED
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mikroskopadapter enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A, VGA
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Dokumentenkamera, Präsentationskamera, beamer ersatzlampe, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 502,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,13*
€ 597,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,34*
€ 585,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,62*
€ 563,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.