Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Spanisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80925734
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009499
EAN/GTIN:
     5099206088788
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Logitech G915 ist eine neue Klasse der kabellosen, mechanischen Gaming-Tastaturen. Wähle aus drei Optionen an GL-Switches mit flachem Profil und profitiere von einem intuitiven Layout sowie LIGHTSPEED-Pro-Grade-Wireless von nur einer Millisekunde.

Spiele in allen Farben des Regenbogens mit der LIGHTSYNC-RGB-Technologie: Die komplett personalisierbaren Tasten reagieren auf Inhalte in Spiel, Audio und Bildschirm-Farbe. Kreiere deine eigenen Animationen oder wähle aus den vorgefertigten LED-Effekten. Für fortgeschrittene Funktionen und individuelle Regenbogen-Layouts kannst du die Logitech G HUB Gaming-Software herunterladen.

Die G915 wurde für Gamer designt und ist dank ihres schlanken, schicken Designs einfach zu transportieren. Sie besteht aus Metall-Legierungen, die sonst in Flugzeugen verwendet werden, und bietet bei voller Aufladung bis zu 40 Stunden Spiel-Spaß. Fällt der Batteriestand unter 15 %, bekommst du eine Benachrichtigung, damit dir nie während eines wichtigen Battles der Saft ausgeht. Das Design ist unglaublich dünn, aber strapazierfähig und langlebig, sodass diese kabellose Tastatur ohne Zehntasten-System dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level bringt.

Ob Computer oder Laptop – verbinde die Tastatur mit jedem Gerät, das eine Bluetooth-Funktion hat. Wechsel zwischen Hochleistungs-LIGHTSPEED-Wireless mittels eines USB-Empfängers und Bluetooth. So kannst du mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden bleiben. Steuere Video, Audio und andere Medien über das Lautstärke-Rad und die zugewiesenen Tasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 368 x 22 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
191 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Tactile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
1.5 mm
Tastenreaktionszeit (max.)
1 ms
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
1330 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.