Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HED8100B Kopfhörer Kopfband Violett, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama HED8100B Kopfhörer Kopfband Violett, Gelb
Hama HED8100B Kopfhörer Kopfband Violett, Gelb
Hama HED8100B Kopfhörer Kopfband Violett, Gelb
Hama HED8100B Kopfhörer Kopfband Violett, Gelb
Hama HED8100B Kopfhörer Kopfband Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80632846
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132504
EAN/GTIN:
     4047443450197
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Violett, Gelb
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Kabelfarbe
Violett
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.