Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WL-SIMW SMT Leuchtdiode (LED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würth Elektronik WL-SIMW SMT Leuchtdiode (LED)
Würth Elektronik WL-SIMW SMT Leuchtdiode (LED)
Würth Elektronik WL-SIMW SMT Leuchtdiode (LED)
Artikel-Nr.:
     108EL-1765053
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15435394AA350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Infrared Dream Team
Die Infrarot-Emitter und Photodetektoren von Würth Elektronik sorgen für eine perfekte optische Kopplung und extrem schnelle Schaltzeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.45 mm
Tiefe
3.45 mm
Merkmale
Produkttyp
Leuchtdiode (LED)
Spannung
1.9 V
Spitzenstrom
1500 mA
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, SMD-LED, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,93*
40 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,96*
€ 8,61*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.465,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
€ 167,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.