Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse MRT-630-BULK Radial 0,63 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bel Fuse MRT-630-BULK Radial 0,63 A
Bel Fuse MRT-630-BULK Radial 0,63 A
Artikel-Nr.:
     615-R611061
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRT 630-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
MRT 80-BULK (0692-0080-01) | 2-polige Radiale Sicherung | Rund | Zeitverzögert | IEC | Großpackung | 80 mA
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Radial
Stromstärke (maximal)
0.63 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
64 - 277 V
Zertifizierung
RoHS 2, UL, VDE
Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,19*
€ 44,29*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 44,30*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,12*
€ 84,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,29*
€ 52,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,27*
€ 47,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.