Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race GH-XL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race GH-XL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race GH-XL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race GH-XL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race GH-XL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race GH-XL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80586916
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     GH-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polycarbonat, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
406 mm
Dicke
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.