Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L91209010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L91209010 Kabelkanal-Zubehör
Hager L91209010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80493196
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91209010
EAN/GTIN:
     4012740210768
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
100 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.