| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-80481685 Herst.-Nr.: 1042832536 EAN/GTIN: 4003686403796 |
| |
|
| | |
| Manufacture Rock Glow ist etwas ganz Besonderes: Mattstrukturierte Porzellan-Oberflächen im schwarzen Schiefer-Look kombiniert mit handgemaltem Kupferton aus metallfreien Spezialpigmenten verleihen dem ikonischen Trendsortiment seine außergewöhnliche Erscheinung. Spannend kombinierbar innerhalb der gesamten Manufacture-Reihe. Servieren Sie in dieser Schale Antipasti, Beilagen und Knabbereien oder nutzen Sie sie als Deko-Objekt – ein Highlight ist sie in jedem Fall. Erfreuen Sie sich an charaktervollem Design. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 235 mm | | Gewicht | 620 g | Merkmale | Produkttyp | Salatschüssel | | Form | Rund | | Material | Porzellan | | Produktfarbe | Kupfer | | Typ | Persönlich | | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellan-Schüssel, Porzellanschale, Porzellanschälchen, Porzellanschüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salatschale 24cm, salat schale, salatschale 1 l |
| | |
| |