Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage
Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage
Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage
Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage
Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage
Digitus Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80448421
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70618
EAN/GTIN:
     4016032459842
Suchbegriffe:
Gitterwand Wandanschlussprofil
Steckdose China
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Lade-Dose mit 2 x integrierten USB A-Anschlüssen & 1 x USB Type-C™ zum Laden von Smartphones / Tablets

- Gleichzeitges Laden von 3 USB-Endgeräten möglich
- USB-Ausgangsstrom 3,1 A (gesamt) für kurze Ladezeiten
- 1 x USB-C™-Anschluss
- 2 x USB A-Anschlüsse
- Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz für die USB-Ports
- Für Innenmontage geeignet, Unterputz
- LED-Ladeanzeige für jeden USB-Anschluss

Smartphones und Tablets aufladen direkt an der Wanddose! Mit der DIGITUS® USB Lade-Dose können Sie sogar 3 Smartphones oder Tablets zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C™-Gerät mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A) und zwei USB A-Geräte mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 15,5 W verfügbarer Ladeleistung. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Wanddose aufladen zu können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85366990
VK Zolltarifcode
85044083
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
160 g
Verpackungsvolumen
648 cm³
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x USB A + 1 x USB C
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3.1 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.