Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 125 2 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf 125 2 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Seagate IronWolf 125 2 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80436150
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZA2000NM1A002
EAN/GTIN:
     763649146873
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (idle)
0.14 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
540 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
90000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
2800
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.