Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 125 1 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf 125 1 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Seagate IronWolf 125 1 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80436148
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZA1000NM1A002
EAN/GTIN:
     763649146866
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Leistungsstarke SSDs für NAS-Systeme

Die Seagate IronWolf® SSDs sind speziell für NAS-Systeme ausgelegt und mit 240 GB bis 4 TB Speicherkapazität erhältlich. Alle Laufwerke umfassen die AgileArray™-Firmware zur Maximierung der Leistung Ihres NAS-Systems für anspruchsvolle Umgebungen mit mehreren Benutzern und Dauerbetrieb. Sie können in einem reinen Flash-Array (AFA) oder einem Tiered-Caching-fähigen NAS eingesetzt werden.

Die optimale Lösung für geschäftliche Daten

Synology FS3017 mit einem IronWolf 110-Laufwerk ist das ideale reine Flash-Array-System für Unternehmen mit mehreren Benutzern. Eine Dauertransferrate von bis zu 560 MB/s sorgt für schnellen und zuverlässigen Datenzugriff im Arbeitsalltag. Wenn Sie ein NAS-System mit Caching oder in Tiered-Storage-Konfiguration benötigen, können Sie die IronWolf 110 oder 125 Pro SATA mit einer IronWolf 510 M.2 NVMe kombinieren.

Kombinieren Sie HDD-Speicher und SSD-Cache zu einer Hybridlösung

Wenn Sie schnelles Caching, maximale Kapazität, hohe Lebensdauer und minimale Kosten wünschen, sollten Sie sich für eine Hybridlösung entscheiden. IronWolf-Laufwerke sind sowohl in HDD- als auch SSD-Ausführung erhältlich, sodass Sie jedes kompatible NAS-System, wie zum Beispiel das QNAP TVS-951X, auf maximale Leistung trimmen können.

Laufwerkszustand und Datenwiederherstellung

Werden diese Laufwerke in kompatible NAS-Systemen integriert, verbessert sich dank IronWolf Health Management (IHM) die allgemeine Systemzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
2.4 W
Energieverbrauch (idle)
0.13 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
9 Stück(e)
Breite des Versandkartons
292 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
140 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
NAS
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
540 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
90000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
1400
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.