Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech MK295 Silent Wireless Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80309937
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009819
EAN/GTIN:
     5099206092549
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Erledige Dinge noch schneller mit Logitech MK295 Silent Wireless Combo, ein Tastatur-Maus-Set, das Geräusche reduziert, damit du dich besser konzentrieren kannst. Dank der SilentTouch-Technologie gibt es 90 % weniger überflüssige Geräusche für eine beinahe geräuschfreie Tipp- und Klickerfahrung.

Die schmale Tastatur ist mit acht praktischen Sortcut-Tasten und einem Nummernblock in Normalgröße ausgestattet. Dank des ergonomischen Designs lässt sich diese mobile Maus präzise auf den meisten Oberflächen bewegen, sowohl beim Arbeits-Computer als auch beim Gaming-Laptop. So kannst du bequem klicken und die Maus steuern. Für noch mehr Effizienz kannst du Play-, Pause- und Stummschalt-Tasten nutzen, die Lautstärke einstellen oder E-Mails mit nur einem Klick ansehen.

Die starke, verlässliche und kabellose 2.4 GHz Verbindung sorgt für eine stabile und verzögungsfreie Vernetzung. Dank einer Reichweite von zehn Metern und einem Nano USB-Empfänger bleibt dein Schreibtisch vom Kabelwirrwarr befreit und du hast genug Platz für Gaming-Laptop oder Computer. Dieses Tastatur-Maus-Set wurde robust und handlich gestaltet, die ergonomische Form trifft auf ein effizientes Design. Tippen Sie noch länger dank des spritzwassergeschützten Designs mit robusten Tasten. Die stabilen Aufsteller sind für noch mehr Komfort höhenverstellbar. An- und Ausschalter sorgen für eine lange Batterielebensdauer, sodass du länger ohne Batterientausch auskommst – bis zu 36 Monaten bei der Tastatur und 18 Monaten bei der Maus.

Direkt loszulegen könnte nicht einfacher sein, egal, ob du am Laptop oder Rechner arbeitest. Das Tastatur-Maus-Set MK295 Silent Wireless kannst du einfach anschließen und direkt verwenden, es ist kompatibel mit ChromeOS und Windows-Systemen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 149 x 18 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Beschleunigung (Max.)
30 G
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
160 ips
Haltbarkeit der Füße
250 km
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
7 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Antriebskraft
57 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
2.4 mm
Leise Tasten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
750 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.