Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion NT24K-16TX Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion NT24K-16TX Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Red Lion NT24K-16TX Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211560
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     NT24K-16TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay,DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x,RADIUS
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
ANSI/ISA 12.12.01-2013 Class I/II, Div. 2 , Class III, Div. 1/2, UL508, CAN/CSA-C22.2 No. 213-M1987 Class I Div. 2, CAN/CSA-C22.2 No. 14-M1987<br />FCC 47/15, C63.4-2009; ICES-003, EN 55011; EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55032<br />EN 55024, EN 61000-6-2, IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3 (RFAM), IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5 (SURGE), IEC 61000-4-6 (RFCM), IEC 61000-4-8 (PFMF), IEC 61000-4-11 (VDI)<br />EN 50155, EN 50121, EN 61373<br />IEEE 1613, NEMA TS1/TS2<br />ABS, EMC, 2014/30/EU, LV 2014/35/EU GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SSH/SSL/HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RSTP, SNTP
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Tiefe
140.7 mm
Höhe
149.2 mm
Gewicht
890 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
58.14 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 49 V
Eingangsstrom
0.71 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (1 Gbps)
1.6 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588v2,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port
USB
Netzstecker
Terminal block (4-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.215,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.384,04*
€ 4.027,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.354,96*
€ 3.992,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.265,30*
€ 3.885,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.218,81*
€ 3.830,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.215,68*
€ 3.826,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.