Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi 66773020 Kreissägeblatt 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 66773020 Kreissägeblatt 35 cm
Hitachi 66773020 Kreissägeblatt 35 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211548
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     66773020
EAN/GTIN:
     4549115056466
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Kalkstein, Sandstein
Klingendurchmesser
350 mm
Bohrung
20 mm
Dicke
4 mm
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatible Produkte
CM 75EBP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.