Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB333T25W31 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB333T25W31 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB333T25W31 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80201147
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB333T25W31
EAN/GTIN:
     3250617650953
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,66*
€ 1.114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,82*
€ 1.102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,39*
€ 1.022,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,84*
€ 975,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,79*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.