Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Nikon PROSTAFF 1000 Entfernungsmesser 6x 5 - 910 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80197870
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BKA151YA
EAN/GTIN:
     4580130920493
Suchbegriffe:
CR-2
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
PROSTAFF 1000

Mit dem handlichen Laser-Entfernungsmesser PROSTAFF 1000 sind Sie auf jede Situation vorbereitet. Das kompakte und leichte Gerät verfügt über einen Messbereich von 5 bis 910 m und das Target Priority Switch System, das zwei Entfernungsmessungsmodi zur Auswahl bietet. Im Nahziel-Messmodus wird die Entfernung zum nächstgelegenen Objekt aus einer Gruppe von Objekten gemessen und im Fernziel-Messmodus die Entfernung zum am weitesten entfernten Objekt. Die Entfernungen werden mit einem Tastendruck blitzschnell und in Abstufungen von 1-Meter-Schritten angezeigt. Mit der Einzelmessung und der bis zu acht Sekunden langen kontinuierlichen Messung bestehen noch weitere Optionen. Das hochwertige Monokular mit Mehrschichtenvergütung und 6-facher Vergrößerung sorgt für ein helles und klares Bild.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
20 mm
Laserklasse
1M
Tatsächliches Sehfeld
6 °
Messungsrange
5 - 910 m
Messungsakkurazität
1 - 2 m
Augenabstand
16.7 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC, AS/NZS, VCCI classB, CU TR 020, ICES-003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.