Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir AC 70 64 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Fakir AC 70 64 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80126286
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     67 45 006
EAN/GTIN:
     4002780011821
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Klimasplitgerät
Der trend | AC 70 sorgt für klare, gekühlte Raumluft an heißen Sommertagen und für ein angenehmes Raumklima. Kompakt, platzsparend und mit 4 Transportrollen versehen, lässt er sich schnell und einfach positionieren, ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder innerhalb des Büros. Mit der praktischen Fernbedienung können Sie alle Funktionen des mobilen Klimagerätes komfortabel steuern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
34000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
7000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2300 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
64 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
380 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Schlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
150 mm
Luftfilter
Ja
Timer
Ja
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.9 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.