Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00020643 Kabelzubehör Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00020643 Kabelzubehör Kabelsatz
Hama 00020643 Kabelzubehör Kabelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8010784
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020643
EAN/GTIN:
     4007249206435
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelsatz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Durchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.