Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637813 Kabelrinne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legrand 637813 Kabelrinne
Legrand 637813 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79995018
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637813
EAN/GTIN:
     3414971304475
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
3210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
186 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 206,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 979,33*
€ 1.165,4027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 962,44*
€ 1.145,3036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 912,84*
€ 1.086,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 877,50*
€ 1.044,225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,67*
€ 982,5473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.