Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637106 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637106 Kabelrinne
Legrand 637106 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79994975
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637106
EAN/GTIN:
     3245066371061
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.