Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637102 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637102 Kabelrinne
Legrand 637102 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79994971
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637102
EAN/GTIN:
     3245066371023
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
118 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
78 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.